Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441AP000KA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847811

Sonepar Artikelnummer

120581603

Hersteller Artikelnummer

3RH23441AP000KA0

Hersteller Typ

3RH2344-1AP00-0KA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23441AP000KA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.285 kg

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Polanzahl: 4 S + 4 Ö
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Kontaktvarianten: mit Zwangsführung (auch als SUVA-Varianten)
    • Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzugtechnik
    • Erweiterbarkeit: bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Geeignet für: Silber- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässigkeit: Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen.
    • Flexibilität: Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Klimafest: Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen.
    • Umfangreiches Zubehör: Das Zubehöre der Schütze 3RT2 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden.
    • Aktualität: Teil des SIRIUS Systembaukastens, stets auf dem neuesten Stand.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie