Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22441BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944787

Sonepar Artikelnummer

121118816

Hersteller Artikelnummer

3RH22441BF40

Hersteller Typ

3RH2244-1BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22441BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.320 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 110 V, Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung mit Möglichkeit zur Erweiterung auf bis zu 8 Pole.
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung.
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich.
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen.
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. gemäß IEC und UL/CSA).
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik.

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente und zuverlässige Verbindungstechnik, die Zeit spart.
    • Flexibilität durch umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2.
    • Einfacher Austausch und Upgrade von der Baureihe 3RH1.
    • Verlässliche Lösungen für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung.
    • Immer aktuelle Produkte durch die SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie