Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 125V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 125V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441BG40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016245

Sonepar Artikelnummer

121118913

Hersteller Artikelnummer

3RH23441BG40

Hersteller Typ

3RH2344-1BG40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23441BG40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.340 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 125 V, Schraubanschluss, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Überprüfte Anschlussbezeichnungen gemäß Norm
    • Klimafest und geeignet für den weltweiten Einsatz mit relevanten Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für simultanes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Einfachheit und Effizienz durch das SIRIUS Systembaukastensystem
    • Aktuelle Technik, die die bewährte Baureihe 3RH1 ablöst

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie