Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22442BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209828148

Sonepar Artikelnummer

120317338

Hersteller Artikelnummer

3RH22442BB40

Hersteller Typ

3RH2244-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22442BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.346 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 24 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federvarianten mit Federzuganschluss
    • 4 S + 4 Ö, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Geeignet für AC- oder DC-Betätigung
    • Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafeste Konstruktion mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Internationale Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Markierte Anschlussbezeichnungen gemäß Norm

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation dank zuverlässiger Anschlusstechnik
    • Flexibilität durch Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung
    • Weltweit einsetzbar durch umfangreiche Zulassungen
    • Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Modernisierung durch Ablösung der Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie