Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23442BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848689

Sonepar Artikelnummer

120581607

Hersteller Artikelnummer

3RH23442BB40

Hersteller Typ

3RH2344-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23442BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.347 kg

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet durch seine verschiedenen Anschlussmöglichkeiten Flexibilität und Effizienz im Einsatz.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: DC 24 V
    • Anzahl der Pole: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbare Technologien: Schraub- oder Federzuganschluss
    • Zugelassene Normen: IEC, UL/CSA
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
    • Verfügbarkeit von Zwangsführungen für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
    • Umfangreiches Zubehör der Baureihe 3RT2 kompatibel zu Hilfsschützen 3RH2
    • Einfach und effizient im Einsatz
    • Aktuellste Technik durch Ablösung der Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie