Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22441BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209828124

Sonepar Artikelnummer

120228630

Hersteller Artikelnummer

3RH22441BB40

Hersteller Typ

3RH2244-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22441BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.324 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 24 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen.

    Technische Details:

    • Baugröße S00 mit 4 S + 4 Ö
    • Schraubanschluss
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Geeignet für AC- und DC-Betätigung
    • Erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Effizientes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Einfache und zeitsparende Installation dank zuverlässiger Anschlusstechnik
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 für flexible Anwendung
    • Aktuelle Baureihe zur Ablösung der bewährten 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie