SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441DB400KA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209930858
Sonepar Artikelnummer
121118799
Hersteller Artikelnummer
3RH23441DB400KA0
Hersteller Typ
3RH2344-1DB40-0KA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH23441DB400KA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.343 kg
- 4 S + 4 Ö, DC 24 V
- Schraubanschluss Baugröße S00
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
- Klimafest und hoch kontaktzuverlässig
- Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Kompatibles Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Effiziente Anschlusstechnik spart Zeit bei der Installation
- Einfache Handhabung mit umfangreichem Zubehör
- Nachfolger der bewährten Baureihe 3RH1, wodurch zusätzliche Sicherheit und Modernität gewährleistet sind
- Immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 24 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


