Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 60V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, DC 60V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22442BE40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209947269

Sonepar Artikelnummer

121118911

Hersteller Artikelnummer

3RH22442BE40

Hersteller Typ

3RH2244-2BE40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22442BE40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.340 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 60 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Federzuganschluss mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen, auch in SUVA-Varianten erhältlich
    • Rating: DC 60 V
    • Klimafest und hochzuverlässige Kontakte
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung, Schraub- oder Federzugtechnik
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Entspricht internationalen Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und zeitsparender Anschluss durch zuverlässige Technik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Einfache Installation und Erweiterbarkeit erhöhen die Flexibilität
    • Ideal für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen
    • Die bewährte Baureihe 3RH1 wird durch die 3RH2 Baureihe abgelöst und bietet aktuelle Technik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie