Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847620

Sonepar Artikelnummer

120290303

Hersteller Artikelnummer

3RH21402AF00

Hersteller Typ

3RH2140-2AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.250 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 110 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Schalttechnik.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsführende Kontakte verfügbar für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
    • AC- oder DC-Betätigung möglich
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Federzuganschluss oder Schraubanschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Einfacher Austausch und Aktualisierung durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Effizient in der Anwendung aufgrund der flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie