Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850248

Sonepar Artikelnummer

120317352

Hersteller Artikelnummer

3RH24401AF00

Hersteller Typ

3RH2440-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.440 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 4 S, AC 110 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zahlreiche Vorteile in puncto Zuverlässigkeit und Flexibilität.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Polzahl: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbare Varianten: AC oder DC-Betätigung
    • Verfügbarkeit von installationsfreundlichem Zubehör
    • Sicherheit: Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafeste Ausführung für weltweiten Einsatz
    • Aktuelle und effiziente Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
    • Kompatibilität mit Zubehör der Schütze 3RT2

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie