Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845039

Sonepar Artikelnummer

120290354

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AK60

Hersteller Typ

3RH2140-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.232 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 wird verwendet zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • 4 S, AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz
    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Möglichkeit des gleichzeitigen Schaltens mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Aktuellste Technik durch die Ablösung der Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie