Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Vollweggleichrichtung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Vollweggleichrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402GG20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849150

Sonepar Artikelnummer

120290348

Hersteller Artikelnummer

3RH21402GG20

Hersteller Typ

3RH2140-2GG20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402GG20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.314 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 110 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V, 50 / 60 Hz
    • Mit Vollweggleichrichter
    • Baugröße: S00
    • Federzuganschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar als AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar mit bis zu 8 Polen durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kompatibel
    • Erhältlich auch in Zwangsführung für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
    • Entspricht den Zulassungen IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Betätigungsmöglichkeiten und Erweiterungen
    • Effizientes Schalten von Steuersignalen für verbesserte Prozesse
    • Hohe Sicherheit durch Zwangsführung und entsprechende Zulassungen
    • Aktuell und bewährt durch die ständige Weiterentwicklung des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie