Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 200V/50Hz, 200-220V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 200V/50Hz, 200-220V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AN60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948693

Sonepar Artikelnummer

121118795

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AN60

Hersteller Typ

3RH2140-1AN60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AN60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.232 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 200 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer Vielzahl von technischen Vorteilen.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Verfügbare Größen: S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • AC oder DC-Betätigung
    • Klimafest und für weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfacher und effizienter Systembaukasten
    • Abgelöst die bewährte Baureihe 3RH1 und immer aktuell

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie