Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 220V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 220V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401AN20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621010632

Sonepar Artikelnummer

121118803

Hersteller Artikelnummer

3RH24401AN20

Hersteller Typ

3RH2440-1AN20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401AN20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.445 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 4 S, AC 220 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • AC oder DC-Betätigung verfügbar
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die gleichzeitige Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
    • Einfache und effiziente Installation und Nutzung
    • Aktuellste Technologie im SIRIUS Systembaukasten
    • Verfügbarkeit von verschiedenen Betätigungstechniken (Schraub- oder Federzugtechnik)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie