Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008325

Sonepar Artikelnummer

121118917

Hersteller Artikelnummer

3RH24401AP60

Hersteller Typ

3RH2440-1AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.451 kg

    Hilfsschütz

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Ausführung: Verklinkt, 4 S
    • Spannungsversorgung: AC 220 V, 50 Hz; 240 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschlussarten: Schraubanschluss, Federzugtechnik
    • Erweiterbar: Bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz
    • Optionale Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und zeitsparendes Anschlusssystem
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Klimafestigkeit
    • Umfangreiches Zubehör aus den Baureihen 3RT2 und 3RH2
    • Aktuelle Technik durch Ersetzung der Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie