Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 220V/50Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 220V/50Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AN00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209974852

Sonepar Artikelnummer

121118855

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AN00

Hersteller Typ

3RH2140-1AN00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AN00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.233 kg

    Hilfsschütz

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist konzipiert zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zeitsparender Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4 S, AC 220 V, 50 Hz
    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Kompatibles Zubehör der Baureihe 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und Installation.
    • Effizient bei der Steuerung und Schaltung.
    • Immer aktuell mit modernem SIRIUS Systembaukasten.
    • Zuverlässige Leistung durch hochwertige Materialien und Konstruktion.
    • Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten und kompatibles Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie