Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402AP001AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209938342

Sonepar Artikelnummer

121118892

Hersteller Artikelnummer

3RH21402AP001AA0

Hersteller Typ

3RH2140-2AP00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402AP001AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.257 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 230 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230 V, 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole
    • Verfügbar für AC- oder DC-Betätigung
    • Vorgegebene Anschlussbezeichnungen gemäß Norm
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Sicherheitsanwendungen mit Zwangsführung
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1

    Kunden Nutzen:

    • Effizientes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Einfacher und zeitsparender Anschluss durch moderne Technik.
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Flexibilität in der Installation durch Optionen mit Schraub- oder Federzugtechnik.
    • Umfangreiche Erweiterungen und Zubehörteile gewährleisten Anpassungsfähigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie