Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849457

Sonepar Artikelnummer

120317228

Hersteller Artikelnummer

3RH24401AP00

Hersteller Typ

3RH2440-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.446 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4 S, AC 230 V, 50 / 60 Hz
    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar für AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3
    • Ablösung der Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und zeitsparender Anschluss
    • Bietet Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für Anwendungen
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz durch umfangreiche Zulassungen
    • Effiziente und aktuelle Systemlösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie