Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 24V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 24V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847545

Sonepar Artikelnummer

120290261

Hersteller Artikelnummer

3RH21402AB00

Hersteller Typ

3RH2140-2AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.253 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit sowie normgerechte Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Anzahl Kontakte: 4 S
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Federzuganschluss oder Schraubtechnik
    • Ausgangsvervielfältigung: Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Safety-Anwendungen: Alle Kontakte mit Zwangsführung verfügbar
    • Klimafestigkeit: Für weltweiten Einsatz geeignet mit Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erweiterbarkeit: Standardmäßig 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Sicherheit für den Einsatz in Safety-Anwendungen.
    • Vielseitigkeit durch AC- oder DC-Betätigungsmöglichkeit.
    • Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2.
    • Einfachheit und Effizienz dank des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie