Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850224

Sonepar Artikelnummer

120317351

Hersteller Artikelnummer

3RH24401AB00

Hersteller Typ

3RH2440-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.444 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 4 S, AC 24 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 24 V, 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Verfügbare Varianten: mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafeste Konstruktion
    • Einfacher Austausch gegen die bewährte Baureihe 3RH1
    • Flexibilität durch verschiedene Betätigungsarten (AC oder DC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie