Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 380V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 380V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AQ00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209867185

Sonepar Artikelnummer

120581595

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AQ00

Hersteller Typ

3RH2140-1AQ00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AQ00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.229 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 380 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Erhältlich in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
    • Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie