Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 400V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 400V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402AV00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209902619

Sonepar Artikelnummer

120947559

Hersteller Artikelnummer

3RH21402AV00

Hersteller Typ

3RH2140-2AV00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402AV00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.249 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 400 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • AC 400 V, 50 / 60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2
    • Entsprechend Zulassungen wie IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anschluss
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich
    • Aktuellste Technologie im SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussarten
    • Bewährte Lösung mit moderner Abfolge der Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie