Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 42V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 42V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AD00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847972

Sonepar Artikelnummer

120290284

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AD00

Hersteller Typ

3RH2140-1AD00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AD00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.225 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 42 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss verfügbar
    • Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 ist einsetzbar
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente Lösung für Steueranwendungen
    • Aktuell und kompatibel mit bestehenden Systemen
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz durch internationale Zulassungen
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie