Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 480V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 480V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402AV60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008547

Sonepar Artikelnummer

121118815

Hersteller Artikelnummer

3RH21402AV60

Hersteller Typ

3RH2140-2AV60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402AV60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.256 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer hohen Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 440 V, 50 Hz; 480 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit geeignet durch Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachere Installation
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 ist kompatibel
    • Einfache Handhabung dank des SIRIUS Systembaukastens
    • Effiziente Lösung für moderne Steuerungsanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie