Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AV60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012377

Sonepar Artikelnummer

120581597

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AV60

Hersteller Typ

3RH2140-1AV60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AV60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.235 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4 S, AC 480 V, 60 Hz
    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente Schaltvorgänge durch zuverlässige Technik
    • Flexibel anpassbar durch Erweiterungsmöglichkeiten
    • Aktuelle und bewährte Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie