Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 48V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 48V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847705

Sonepar Artikelnummer

120290304

Hersteller Artikelnummer

3RH21402AH00

Hersteller Typ

3RH2140-2AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.257 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 48 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer zuverlässigen und zeitsparenden Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Federzuganschluss
    • Geeignet für AC 48 V, 50 / 60 Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klima- und kontaktzuverlässig
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren durch normgerechte Anschlussbezeichnungen und zeitsparende Technik
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung
    • Flexibilität durch Erweiterbarkeit und Ausgangsvervielfältigung
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz dank internationaler Zulassungen
    • Innovative Lösung, die die bewährte Baureihe 3RH1 ersetzt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie