Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 48V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 48V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847675

Sonepar Artikelnummer

120290286

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AH00

Hersteller Typ

3RH2140-1AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.234 kg

    Hilfsschütz, 4 S, AC 48 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet benutzerfreundliche Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • AC 48 V, 50 / 60 Hz
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Varianten für Safety-Anwendungen (Zwangsführung)
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Umfangreiches Zubehör kompatibel mit Schütze 3RT2
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung

    Vorteile für den Kunden:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für eine effiziente Anwendung
    • Einfaches, flexibles Systembaukastensystem für Anpassungsmöglichkeiten
    • Aktuelle und bewährte Technik mit der Baureihe 3RH2

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie