Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 600V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, AC 600V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401AT60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021133

Sonepar Artikelnummer

121118796

Hersteller Artikelnummer

3RH21401AT60

Hersteller Typ

3RH2140-1AT60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401AT60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.236 kg

    Hilfsschütz, 4S AC 600 V, 60 Hz Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient dem Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: AC 600 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Optionale SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Klimafest und mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Worldwide approvals (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen erhöhen die Benutzerfreundlichkeit.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Einfache Erweiterbarkeit durch aufschnappbare Hilfsschalter.
    • Effiziente Anschlusstechnik sorgt für Zeitersparnis bei der Installation.
    • Aktuelle Technik durch die neue Baureihe 3RH2, die die 3RH1 ersetzt.
    • Flexibler Einsatz durch hohe Zulassungen für weltweiten Gebrauch.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie