Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848870

Sonepar Artikelnummer

120290390

Hersteller Artikelnummer

3RH21402BF40

Hersteller Typ

3RH2140-2BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.291 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 110 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • DC 110 V Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfacher Austausch der bewährten Baureihe 3RH1
    • Flexibilität durch verschiedene Betätigungsarten
    • Effiziente Schaltlösungen im Steuerstromkreis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie