Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848856

Sonepar Artikelnummer

120290384

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BF40

Hersteller Typ

3RH2140-1BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.266 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 110 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlussmethode.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Für den weltweiten Einsatz durch Zulassungen wie IEC und UL/CSA geeignet
    • Auch erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Klimafest und hoch kontaktzuverlässig
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Schalten von Steuersignalen
    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlussmethoden
    • Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten und verschiedene Betätigungsarten
    • Hohe Sicherheit durch Zwangsführungen für Sicherheitsanwendungen
    • Aktuellste Standardlösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie