Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850262

Sonepar Artikelnummer

120317354

Hersteller Artikelnummer

3RH24401BF40

Hersteller Typ

3RH2440-1BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.561 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 4 S, DC 110 V, Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und einer zuverlässigen Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 110 V
    • Baugröße: S00
    • Anzahl der Pole: 4 (erweiterbar auf 8 mit aufschnappbaren Hilfsschaltern)
    • Klimafest und für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für effiziente Installation
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Einfache Integration und aktuelle Technologie mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie