Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 125V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 125V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401BG40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850279

Sonepar Artikelnummer

120581617

Hersteller Artikelnummer

3RH24401BG40

Hersteller Typ

3RH2440-1BG40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401BG40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.559 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 4 S, DC 125 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Betätigung: DC 125 V
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Erweiterbarkeit: Bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimaresistent und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbare Varianten: AC oder DC
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und einfache Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Umfangreiches Zubehör aus der Baureihe 3RT2 ebenfalls verwendbar
    • Moderne Baureihe, die die bewährte 3RH1 ersetzt
    • Einfacher und effizienter Einsatz im weltweiten Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie