Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 12V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 12V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402BA40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848795

Sonepar Artikelnummer

120290188

Hersteller Artikelnummer

3RH21402BA40

Hersteller Typ

3RH2140-2BA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402BA40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.315 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 12 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und zeichnet sich durch normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie zeitsparende Anschlusstechnik aus.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Polanzahl: 4, erweiterbar auf 8 Pole
    • Betätigung: DC 12 V
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Kontaktart: mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 ist kompatibel
    • Aktuell und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie