Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 12V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 12V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BA40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848771

Sonepar Artikelnummer

120290313

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BA40

Hersteller Typ

3RH2140-1BA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BA40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.294 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 12 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Schraubanschluss oder Federzugtechnik
    • Für AC- und DC-Betätigung erhältlich
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in SUVA-Varianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Entspricht internationalen Zulassungen wie IEC und UL/CSA
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für verbesserte Produktivität
    • Vielseitigkeit durch verschiedene Ausführungen und Zubehöroptionen
    • Global einsetzbar dank einschlägiger Zulassungen
    • Erweiterbare Funktionalität durch aufschnappbare Hilfsschalter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie