Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402BM401AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621026954

Sonepar Artikelnummer

121118830

Hersteller Artikelnummer

3RH21402BM401AA0

Hersteller Typ

3RH2140-2BM40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402BM401AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.308 kg

    Hilfsschütz, 4S DC 220 V Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zahlreiche Vorteile in der Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für eine einfache Installation
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit Zulassungen wie IEC und UL/CSA
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Erhöhte Flexibilität durch unterschiedliche Betätigungsmöglichkeiten
    • Zuverlässige Leistung in variablen Umgebungen
    • Aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Verbesserte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie