Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402FM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621011066

Sonepar Artikelnummer

121118857

Hersteller Artikelnummer

3RH21402FM40

Hersteller Typ

3RH2140-2FM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402FM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.304 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 220 V, mit Diode integriert

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Direktes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Klimafeste Ausführung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Verfügt über normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Entspricht internationalen Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anschluss durch innovative Technik
    • Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen
    • Zeit- und kostenersparende Installation und Wartung
    • Aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie