Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209848818

Sonepar Artikelnummer

120290199

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BM40

Hersteller Typ

3RH2140-1BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.288 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 220 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Spannung: DC 220 V
    • Baugröße: S00
    • Kontaktkonfiguration: 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbare Betätigung: AC oder DC
    • Anschlussart: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Normen: IEC und UL/CSA
    • Zulassungen: für weltweiten Einsatz geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich.
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kann auch verwendet werden.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie