Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 220V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850286

Sonepar Artikelnummer

120317355

Hersteller Artikelnummer

3RH24401BM40

Hersteller Typ

3RH2440-1BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.563 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 4 S, DC 220 V, Baugröße S00

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bieten normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: DC 220 V
    • Polzahl: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbare Betätigung: AC oder DC
    • Anschlussart: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Sicherheitsoptionen: Zwangsführende Kontakte, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Kompatibilität: Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Kontaktqualität und hohe Kontaktzuverlässigkeit für alle Anwendungen
    • Einfache Installation und Zeitersparnis durch normgerechte Anschlüsse
    • Flexibilität durch Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet
    • Effiziente Produktpalette mit modernster Technik - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie