Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 230V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 230V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402BP40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209902688

Sonepar Artikelnummer

120581598

Hersteller Artikelnummer

3RH21402BP40

Hersteller Typ

3RH2140-2BP40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402BP40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.312 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 230 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Federzuganschluss oder Schraubanschluss
    • Verfügbar für AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und für weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)

    Kunden Nutzen:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik für einfache Installation
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für langlebige Leistung
    • Umfangreiches Zubehör für flexible Anpassungsmöglichkeiten
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch modulare Bauweise
    • Aktuelle Technologie gewährleistet, dass die Produkte immer auf dem neuesten Stand sind

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie