Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 230V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 230V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BP40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896376

Sonepar Artikelnummer

120290266

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BP40

Hersteller Typ

3RH2140-1BP40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BP40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.310 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 230 V, Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis, bekannt für normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erhältlich mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Umfangreiches Zubehör für die Baugrößen S00 bis S3 kompatibel
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Schalten von Steuersignalen
    • Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Reduzierter Installationsaufwand durch zeitsparende Technik
    • Flexible Erweiterungsmöglichkeiten mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Aktueller Designstandard durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie