Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209828629

Sonepar Artikelnummer

120290388

Hersteller Artikelnummer

3RH21402BB40

Hersteller Typ

3RH2140-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.286 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 24 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Erhältlich als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient zu installieren
    • Zeit- und kostensparende Anschlusstechnik
    • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch umfangreiches Zubehör
    • Aktuelle Technologie für verbesserte Leistungen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 mit verbesserten Eigenschaften

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie