Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402FB401AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621030784

Sonepar Artikelnummer

121118840

Hersteller Artikelnummer

3RH21402FB401AA0

Hersteller Typ

3RH2140-2FB40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402FB401AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.310 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 24 V, mit Diode integriert

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige, zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss stehende Einbaulage
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Geeignet für AC- oder DC-Betätigung
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Weltweit einsetzbar mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kompatibel

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Schalten von Steuersignalen
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Aktueller und bewährter SIRIUS Systembaukasten
    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Robuste Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie