Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24401BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850255

Sonepar Artikelnummer

120317353

Hersteller Artikelnummer

3RH24401BB40

Hersteller Typ

3RH2440-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24401BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.554 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 4 S, DC 24 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Umfangreiches Zubehör der 3RT2 Schütze für Baugrößen S00 bis S3 kompatibel

    Kunden Vorteile:

    • Effizientes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Einfaches und schnelles Anschließen durch zuverlässige Technik
    • Aktualität und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens
    • Abdeckung von Sicherheitsanforderungen durch SUVA-Varianten
    • Langfristige Verfügbarkeit durch Ablösung der bewährten Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie