Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BB401AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209933996

Sonepar Artikelnummer

121118890

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BB401AA0

Hersteller Typ

3RH2140-1BB40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BB401AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.289 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 24 V, Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Anzahl Kontakte: 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Betätigung: Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Anschluss: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Geeignet für: Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA, klimafest
    • Zusätzlich: Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für betriebssicheren Einsatz
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kompatibel mit Hilfsschützen 3RH2
    • Einfach und effizient einsetzbar im SIRIUS Systembaukasten
    • Aktuelle Technik garantiert durch Lösung der bewährten Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie