Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 30V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 30V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BC40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209900158

Sonepar Artikelnummer

120290381

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BC40

Hersteller Typ

3RH2140-1BC40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BC40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.291 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 30 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechniken mit normgerechten Bezeichnungen.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Steuerspannung: DC 30 V
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Zertifizierungen: IEC, UL/CSA
    • Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit

    Kundenbenefiten:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik durch Ausgangsvervielfältigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Weltweit einsetzbar durch entsprechende Zulassungen
    • Umfangreiches Zubehör von der Baureihe 3RT2 kompatibel
    • Ersetzt die ältere Baureihe 3RH1 für verbesserte Effizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie