Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 42V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 42V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BD40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021799

Sonepar Artikelnummer

120946013

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BD40

Hersteller Typ

3RH2140-1BD40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BD40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.290 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 42 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 dienen zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Anzahl der Pole: Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
    • Betätigung: Vorhanden in AC oder DC
    • Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzugtechnik
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen: Ja
    • Safety-Anwendungen: Kontakte mit Zwangsführung verfügbar
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: Z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz.
    • Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kann auch für 3RH2 verwendet werden.
    • Einfachheit und Effizienz im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie