Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 48V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 48V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BW40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848900

Sonepar Artikelnummer

120290267

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BW40

Hersteller Typ

3RH2140-1BW40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BW40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.286 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 48V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • 4-pole basic design, expandable to up to 8 poles with snap-on auxiliary contacts
    • Available in AC or DC actuation
    • Robust and climate-resistant with high contact reliability
    • Compliance with relevant approvals (e.g., IEC and UL/CSA) for worldwide use
    • Includes standard connection designations for ease of use
    • Reliably and time-saving connection technology
    • Forced-guided contacts available for safety applications (also as SUVA variants)

    Kundenbewertungen:

    • Simultaneous switching of multiple auxiliary current circuits through output multiplication
    • Comprehensive accessories compatible with SIRIUS 3RT2 contactors for sizes S00 to S3
    • Replacement for the proven series 3RH1
    • Efficient system configuration with the SIRIUS modular system

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie