Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 60V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 60V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402BE40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209846555

Sonepar Artikelnummer

120290389

Hersteller Artikelnummer

3RH21402BE40

Hersteller Typ

3RH2140-2BE40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21402BE40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.316 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 60 V, Baugröße S00, Federzuganschluss

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter.
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung.
    • Zuverlässige und normgerechte Anschlussbezeichnungen.
    • Ökonomische und zeitsparende Anschlusstechnik.
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich.
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA Zulassungen).
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3.

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Handhabung und Installation.
    • Effizient dank Ausgangsvervielfältigung zum gleichzeitigen Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten.
    • Ersatzteil für die bewährte Baureihe 3RH1.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie