Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 80V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S, DC 80V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401BE80

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953109

Sonepar Artikelnummer

121118856

Hersteller Artikelnummer

3RH21401BE80

Hersteller Typ

3RH2140-1BE80

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401BE80

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

80 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.310 kg

    Hilfsschütz, 4 S, DC 80 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Klimafest und hoch kontaktzuverlässig
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Optional als SUVA-Varianten erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch erweiterbare Kontakte
    • Einfache Integration mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Effiziente und aktuelle Lösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Sicherheit durch Zwangsführung für Safety-Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie