SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048188
Sonepar Artikelnummer
120230380
Hersteller Artikelnummer
3TH42530AG2
Hersteller Typ
3TH4253-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.437 kg
- Typ: Hilfsschütz 3TH4
- Norm: DIN EN 50011
- Kontakte: 5 NO + 3 NC
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betätigung: AC 110V 50/60Hz
- Maximale Schaltmöglichkeiten: Bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Sicherheit: Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafestigkeit: Ja
- Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige und normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für kritische Anwendungen
- Flexibilität durch Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank vielfältiger Varianten
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen
Hilfsschütz, 53E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschluss- und Kontakttechniken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


